Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Πρόσθετο αναστολής διαρροών κλιματιστικών Plus
Προληπτική χρήση για τη στεγανοποίηση μικροδιαρροών σε εξαρτήματα από μέταλλο και καουτσούκ καθώς και για τον εντοπισμό διαρροών σε συστήματα κλιματισμού οχημάτων με R134a και R1234yf
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Συμβατό
Μπορεί να αναμιχθεί με ορυκτέλαια, λάδια εστέρων και PAG
Λιπαντικό αποτέλεσμα
Το περιεχόμενο λάδι εστέρων υποστηρίζει τη λίπανση του συμπιεστή, οπότε παρατείνει τη διάρκεια ζωής και βελτιώνει την συμπίεση του ψυκτικού μέσου
Εντοπίζει τις διαρροές
Η περιεχόμενη χρωστική ουσία UV επιτρέπει τον εντοπισμό των διαρροών με τη βοήθεια μιας συμβατικής λάμπας UV
Δεν περιέχει πολυμερή
Τα εξαρτήματα της μονάδας κλιματισμού ή των μονάδων επισκευής κλιματιστικών δεν μπορούν να υποστούν ζημιά από το προϊόν
Μην συνδέετε το δοχείο στην πλευρά υψηλής πίεσης του κυκλώματος κλιματισμού, διότι μπορεί να προκληθεί έκρηξη του δοχείου, με αποτέλεσμα τραυματισμό.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εξασφαλίζουμε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Προληπτική χρήση για τη στεγανοποίηση μικροδιαρροών σε εξαρτήματα από μέταλλο και καουτσούκ καθώς και για τον εντοπισμό διαρροών σε συστήματα κλιματισμού οχημάτων.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα συστήματα κλιματισμού οχημάτων
1. Αφαιρέστε το προστατευτικό πώμα των συνδέσεων χαμηλής (μπλε) και υψηλής (κόκκινο) πίεσης.
2. Εκκενώστε το κύκλωμα χρησιμοποιώντας μια μονάδα επισκευής κλιματιστικών και εξαγάγετε το ψυκτικό μέσο.
3. Δημιουργήστε υποπίεση για τουλάχιστον 10 λεπτά και, κατόπιν, διατηρήστε τη στο 60% τουλάχιστον για άλλα 10 λεπτά
4. Προτού συνδέσετε το πρόσθετο αναστολής διαρροών κλιματιστικών Plus στη σύνδεση χαμηλής πίεσης (μπλε) του συστήματος ψύξης, γεμίστε αργά τον εύκαμπτο σωλήνα με πρόσθετο αναστολής διαρροών κλιματιστικών Plus για να τον εξαερώσετε.
5. Γυρίστε ανάποδα το δοχείο του πρόσθετου αναστολής διαρροών κλιματιστικών Plus και χρησιμοποιήστε το για να γεμίσετε το κύκλωμα ψύξης (περίπου 20 δευτερόλεπτα)
6. Αποσυνδέστε το πρόσθετο αναστολής διαρροών κλιματιστικών Plus από τη σύνδεση χαμηλής πίεσης.
7. Γεμίστε το κύκλωμα ψύξης με ψυκτικό μέσο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
8. Αποσυνδέστε τη μονάδα επισκευής κλιματιστικών από το κύκλωμα ψύξης.
9. Βιδώστε ξανά το προστατευτικό πώμα στις συνδέσεις χαμηλής (μπλε) και υψηλής (κόκκινο) πίεσης.
10. Αφήστε τη μονάδα κλιματισμού να λειτουργήσει για 15-20 λεπτά περίπου για να κατανεμηθεί το πρόσθετο αναστολής διαρροών κλιματιστικών Plus σε όλο το κύκλωμα ψύξης.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!