Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Κρουστικό τρυπάνι, κασετίνα Plus Quadro-L Vario, 7 τεμάχια
Η ιδανική λύση για ράβδους οπλισμού και σκληρά υλικά, καθώς διαθέτει συμμετρική, μονοκόμματη κεφαλή με τέσσερεις ακμές κοπής και τετραπλό ελικοειδές σπείρωμα Vario με ενισχυμένο πυρήνα. Διατίθεται σε κασετίνα συστήματος ORSY®.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Σημαντικά βελτιωμένη λειτουργία κατά τη διάτρηση σε ενισχυμένες κατασκευές
Η γεωμετρία των συμμετρικών ακμών κοπής 4 x 90° (έως διάμετρο 10 mm με συμπαγή κεφαλή καρβιδίου) εμποδίζει την αγκίστρωση ή την παρέκκλιση του τρυπανιού από το κέντρο κατά την επαφή π.χ. με ράβδους οπλισμού.
Ολοφάνερα πιο γρήγορο τρύπημα
Η προηγμένη γεωμετρία του τρυπανιού και οι ασύμμετρα τοποθετημένες προεξοχές στις κόψεις εξασφαλίζουν βελτιωμένη πρόσφυση.
Εξαιρετικές διατρητικές ιδιότητες σε όλη τη διάρκεια ζωής του
- Χάρη στη γεωμετρία της κεφαλής που προσαρμόζεται στη διάμετρο του τρυπανιού
- Μονοκόμματο στοιχείο καρβιδίου του βολφραμίου για υψηλή σταθερότητα χάρη στις μεγιστοποιημένες επιφάνειες επαφής με το χαλύβδινο σώμα.
Σημαντικά βελτιωμένη ταχύτητα διάτρησης και απομάκρυνσης της σκόνης, η οποία παρέχει ταυτόχρονα αυξημένη ασφάλεια κατά της θραύσης
Σπειροειδής φορέας Vario με πίσω μέρος που στενεύει μπροστά και διευρύνεται πίσω, καθώς και πιο οξεία γωνία στο σπειροειδές άκρο, η οποία εξασφαλίζει μειωμένη τριβή, υψηλή σταθερότητα και μέγιστη μετάδοση της ενέργειας κρούσης.
Βέλτιστη οδήγηση στη διανοιγμένη οπή
Χάρη στις τέσσερις ακμές κοπής και τη γεωμετρία τετραπλής σπείρας του τρυπανιού, η οδήγηση γίνεται με βέλτιστο τρόπο μέσα στη διανοιγμένη οπή.
Διάτρηση με απόλυτη ακρίβεια
Το ειδικό αυτο-κεντραριζόμενο τρυπάνι εξασφαλίζει διάτρηση με απόλυτη ακρίβεια.
Κατάλληλο προϊόν για το σύστημα ORSY®. Πρακτική κασετίνα συστήματος με μικρές διαστάσεις και χρήσιμες λεπτομέρειες, όπως δυνατότητα στοίβαξης, βελτιστοποιημένη άρθρωση και απλό άνοιγμα
Οι διαμπερείς διατρήσεις σε ράβδους οπλισμού επιτρέπεται να γίνονται μόνο με άδεια μηχανικού δομικών έργων.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!