Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Καλέμι, κοπίδι και σκαρπέλο σε πολυσυσκευασία Plus Longlife & Speed, 3 τεμάχια
Ποιοτικά καλέμια, κοπίδια και σκαρπέλα νέας γενιάς με βάση εργαλείων κατάλληλη για SDS-plus σε ελκυστική πολυσυσκευασία.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Βελτιστοποιημένη προστασία από εμπλοκή
Το νέο σχήμα του καλεμιού εμποδίζει τις εμπλοκές και μειώνει την τριβή.
Υψηλός ρυθμός αφαίρεσης
Η σχεδίαση αυτο-ακονίσματος αφαιρεί περισσότερο υλικό σε λιγότερο χρόνο και εξασφαλίζει υψηλό ρυθμό αφαίρεσης υλικού σε όλη τη διάρκεια ζωής του εργαλείου.
Έως 200 % μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τις τυπικές εκδόσεις
Μεγαλύτερη επιφάνεια εργασίας
Κυρτή, έντονη περιοχή για διείσδυση
- Κεντρική μεταφορά φορτίου
- Καλύτερη μεταφορά κρουστικών κυμάτων
- Υψηλότερη αντίσταση διείσδυσης
Καλέμι
Για γενικές εργασίες κατεδάφισης και διάνοιξης (κάρφωμα, ένωση, απόσπαση, χτύπημα, διάνοιξη, διάσπαση κ.λπ.). Για σκληρά υλικά, π.χ. σκυρόδεμα.
Επίπεδο κοπίδι
Για γενικές εργασίες κατεδάφισης και διάνοιξης (κάρφωμα, ένωση, απόσπαση, χτύπημα, διάνοιξη, διάσπαση κ.λπ.). Για πιο μαλακά υλικά. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη σήμανση της τοιχοποιίας που θα γκρεμιστεί.
Πλατύ σκαρπέλο
Κατεδάφιση επιχρισμένων τοίχων και χαλάρωση χώματος, επιχρισμάτων και ασφάλτου.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!