Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Ισχυρός ψεκαστήρας κόλλας Plus
Ισχυρός ψεκαστήρας κόλλας Plus - 1
Ισχυρός ψεκαστήρας κόλλας Plus - 2

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Ισχυρός ψεκαστήρας κόλλας Plus

Κόλλα επαφής με υψηλή και άμεση δύναμη συγκόλλησης και αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Εξαιρετική αντοχή σε θερμοκρασίες έως 110 °C 1)


Μακροχρόνια και ασφαλής συγκράτηση σε διάφορες εφαρμογές



Γρήγορο στέγνωμα


Συντομότερος χρόνος επεξεργασίας, καθώς η περαιτέρω επεξεργασία του υλικού μπορεί να γίνει πιο γρήγορα



Η κεφαλή του σπρέι μπορεί να ρυθμιστεί σε 2 διαφορετικές θέσεις


  • Οριζόντια και κατακόρυφα

  • Πλάτος δέσμης ψεκασμού

  • Μεγάλη ευελιξία σε διάφορες εργασίες χάρη στις βέλτιστες δυνατότητες ρύθμισης και εφαρμογής


Διαφανής σκλήρυνση


  • Άχρωμη κόλληση

  • Προστασία από τη διαρροή χρώματος χάρη στη διάφανη σκλήρυνση με εφαρμογή λεπτής στρώσης συγκολλητικού


1) Ανάλογα με τη μέθοδο δοκιμής

Ανακοίνωση

Μετά τη χρήση, γυρίστε το δοχείο ανάποδα και ψεκάστε μέχρι να αδειάσει η βαλβίδα.

Περιοχή εφαρμογής

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας. Πρέπει να τηρείτε τις οδηγίες που υπάρχουν στο δελτίο τεχνικών δεδομένων!