Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Παντελόνι εργασίας Performance
Σπορ, ανθεκτικό και άνετο παντελόνι εργασίας, με ελαστικότητα προς 4 κατευθύνσεις και ανθεκτικές, πρακτικές λεπτομέρειες.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Σπορ, ανθεκτικό και άνετο παντελόνι εργασίας
- Ύφασμα ripstop που τεντώνει προς 4 κατευθύνσεις, στεγνώνει γρήγορα, ελαφρώς υδροαπωθητικό. Λεπτότερο ύφασμα στον καβάλο και στα γόνατα για μεγαλύτερη άνεση
- Αποσπώμενες τσέπες Cordura® τύπου θήκης, δύο πίσω τσέπες με φερμουάρ και δύο τσέπες με φερμουάρ στους γοφούς, τσέπη για κινητό τηλέφωνο και θήκη ταυτότητας, τσέπη για εργαλεία, κουμπί θήκης μαχαιριού
- Ανακλαστήρες Loxy®, φερμουάρ YKK
- Αρθρωτό τμήμα στα γόνατα, ρύθμιση με ελαστικό τμήμα αυτοπρόσφυσης και ζώνη από σιλικόνη
- Τσέπες τύπου επιγονατίδας, στρίφωμα 5 cm για μεγαλύτερο μήκος στα πόδια, ελαστική ρύθμιση τύπου αυτοπρόσφυσης στη μέση
Τεντώνει προς 4 κατευθύνσεις, 52% νάιλον, 40% πολυεστέρας, 8% Spandex- 287 g/m². Ύφασμα που κάνει αντίθεση: Τεντώνει προς 4 κατευθύνσεις, 89% νάιλον, 11% Spandex- 210 g/m². Ενισχύσεις Cordura®.
Χρησιμοποιήστε λευκαντικό χωρίς χλώριο
Στεγνώνεται σε στεγνωτήριο
Κρύο σιδέρωμα
Δεν επιτρέπεται το στεγνό καθάρισμα
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!