Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Λάδι Μηχανής Performance 5W40
100% συνθετικό λιπαντικό για κινητήρες νέας τεχνολογίας βενζίνης και πετρελαίου επιβατηγών.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- ικανοποιεί τη νέα προδιαγραφή ACEA C3
- προσφέρει απόλυτη προστασία στον καταλύτη, επιμηκύνοντας την ζωή του
Η χρήση του εγγυάται τη μείωση των εκπομπών ρύπων και την προστασία του κινητήρα σε λειτουργία υψηλών θερμοκρασιών που αναπτύσσονται κυρίως σε εκδόσεις turbo, επιτυγχάνοντας παράλληλα σημαντική οικονομία καυσίμου.
- API SN/SM/CF
- ACEA C3
- MB 229.31/229.51/226.5
- VW 505.00/505.01
- Ford WSS-M2C917A
- Renault RN0700/RN0710
- BMW LL-04
- Porsche A40
- GM dexos 2
- meets FIAT 9.555.35-S2 performance
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!