Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Σπρέι συγκόλλησης Perfect
Βιολογικό σπρέι κατά της εκτίναξης υλικού συγκόλλησης για αλουμίνιο, δομικό χάλυβα, μη σιδηρούχα βαρέα μέταλλα, ανοξείδωτους χάλυβες και ακροφύσια σαλιμό οξυγονοκόλλησης.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Εμποδίζει το κάψιμο από την εκτίναξη υλικού συγκόλλησης πάνω σε ανοξείδωτο χάλυβα, χάλυβα και άλλα μέταλλα, καθώς και στα ακροφύσια των σαλιμό οξυγονοκόλλησης
Συμβάλλει στη βελτίωση των εργασιών οξυγονοκόλλησης. Εμποδίζει τον σχηματισμό αρχικών σημείων διάβρωσης
Δεν τρέχει
Η θιξοτροπική επίδραση συγκρατεί επίσης τη δραστική ουσία στις κατακόρυφες επιφάνειες χωρίς να κυλά ή να σχηματίζει σταγόνες
Ακίνδυνο κατά την επακόλουθη επιψευδαργύρωση και βαφή
- Εμποδίζονται οι διασπαστικές ρωγμές στα προϊόντα χάρη στην ελάχιστη αναλογία οργανικών ουσιών.
Αυτό επιτρέπει την εύκολη απομάκρυνση των υπολειμμάτων της συγκόλλησης.
- Οποιαδήποτε μετέπειτα επιψευδαργύρωση ή βαφή εκτελείται ευκολότερα
Ψυκτική δράση
Η ψυκτική δράση ελαχιστοποιεί τον αποχρωματισμό κατά τη συγκόλληση ανοξείδωτου χάλυβα
Δεν περιέχει σιλικόνη
Οι μετέπειτα επεξεργασίες, όπως η βαφή, δεν επηρεάζονται αρνητικά
Αντιδιαβρωτική προστασία
Η λεπτή μεμβράνη λειτουργεί ταυτόχρονα ως προσωρινή αντιδιαβρωτική προστασία
Δεν περιέχει διαλύτες
Δεν περιέχει CHC και άλλους διαλύτες
Προστατέψτε το δοχείο από το κρύο και τις εκτινασσόμενες σταγόνες υλικού συγκόλλησης. Σε περίπτωση ψεκασμού σε κοίλα εξαρτήματα και μέσα σε περιορισμένους χώρους, η διαδικασία συγκόλλησης πρέπει να ξεκινά μόνο μετά από προσεκτικό εξαερισμό. Πριν από την επιψευδαργύρωση, καθαρίστε προσεκτικά τα τεμάχια με συσκευή καθαρισμού υψηλής πίεσης με καυτό νερό ή υγρό αφαίρεσης λιπαρών ουσιών με διαλύτη.
Αυτές οι πληροφορίες αποτελούν μόνο προτάσεις βάσει της εμπειρίας μας. Απαιτούνται προκαταρκτικές δοκιμές.
Το σπρέι Perfect κατά της εκτίναξης υλικού συγκόλλησης είναι ένα βιολογικό προϊόν κατάλληλο για αλουμίνιο, μη σιδηρούχα βαρέα μέταλλα, δομικό χάλυβα, ακροφύσια σαλιμό οξυγονοκόλλησης και ανοξείδωτους χάλυβες.
Ανακινήστε πριν από τη χρήση. Εφαρμόστε το προσεκτικά, ομοιόμορφα, σε λεπτή στρώση από απόσταση περίπου 30 cm.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!