Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Σπρέι ψευδαργύρου Perfect
Εξαιρετική μακροχρόνια προστασία και βέλτιστη εμφάνιση της μεταλλικής επιφάνειας
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Υψηλό πάχος στρώσης με το πρώτο πέρασμα ψεκασμού
- Υψηλός βαθμός ασφάλειας χάρη στη βέλτιστη προστασία από τις καιρικές συνθήκες
- Καταναλώνεται ελάχιστος χρόνος, καθώς απαιτείται μόνο μία εργασία
- Καλή κάλυψη
Ευέλικτη χρήση χάρη στη ρυθμιζόμενη κεφαλή ψεκασμού
Δυνατότητα εκτέλεσης επισκευών σε μεγάλες και μικρές περιοχές γρήγορα και αξιόπιστα με τη ρυθμιζόμενη κεφαλή ψεκασμού.
Υψηλός βαθμός αντοχής στη ροή
Υψηλός βαθμός αντοχής στη φθορά
Δοκιμασμένη αντιδιαβρωτική προστασία σύμφωνα με το πρότυπο DIN
- Σπρέι ψευδαργύρου Perfect, ελαφρύ: 250 ώρες
- Σπρέι ψευδαργύρου Perfect: 500 ώρες
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επισκευές σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 1461
Δυνατότητα σημειακής ηλεκτροσυγκόλλησης
Το σπρέι ψευδαργύρου Perfect και το ελαφρύ σπρέι ψευδαργύρου Perfect περιέχουν ψευδάργυρο, οπότε παρέχουν βέλτιστη ενεργή καθοδική προστασία από τη διάβρωση. Εάν η επιφάνεια υποστεί ζημιά, η επικάλυψη ψευδαργύρου "θυσιάζεται" (προστατευτική άνοδος), με αποτέλεσμα να προστατεύεται το μέταλλο από τη σκουριά. Τα άλλα προϊόντα παρέχουν προστασία ολόκληρης της επιφάνειας που έχει υποστεί επεξεργασία κατά της σκουριάς. Εάν η επιφάνεια υποστεί ζημιά, το μέταλλο δεν προστατεύεται.
Δεν είναι κατάλληλο για χρήση ως συγκολλητική βάση για συνθετικά υλικά στεγανοποίησης από PU, πολυμερή MS και υβριδικά.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Για οπτική βελτίωση, επισκευή και προστασία μεταλλικών επιφανειών από τη διάβρωση.
Η επιφάνεια εφαρμογής πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και απαλλαγμένη από γράσα. Αφαιρέστε τη σκουριά και την παλιά αποκολλημένη βαφή και μετά τρίψτε και καθαρίστε. Ανακινήστε έντονα το δοχείο για τουλάχιστον 2 λεπτά πριν από τη χρήση.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!