Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Σπρέι χαλκού Perfect
Εξαιρετική μακροχρόνια προστασία και βέλτιστη εμφάνιση της μεταλλικής επιφάνειας
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Υψηλό πάχος στρώσης με το πρώτο πέρασμα με ψεκασμό
- Πολύ ασφαλές χάρη στη βέλτιστη προστασία από τις καιρικές συνθήκες
- Απαιτείται ελάχιστος χρόνος, καθώς χρειάζεται μόνο ένα βήμα εργασίας
- Παρέχει καλή κάλυψη
Ευέλικτη χρήση χάρη στη ρυθμιζόμενη κεφαλή ψεκασμού
Δυνατότητα εκτέλεσης επισκευών σε μεγάλες και μικρές περιοχές γρήγορα και με ασφάλεια χάρη στη ρυθμιζόμενη κεφαλή ψεκασμού.
Υψηλό επίπεδο αντοχής στο τρέξιμο της βαφής
Μεγάλη αντοχή στην εκτριβή
Αυτές οι πληροφορίες αντιστοιχούν στην τρέχουσα κατάσταση των γνώσεών μας και προορίζονται για πληροφόρηση σχετικά με τα προϊόντα μας και τις πιθανές εφαρμογές τους. Κατά συνέπεια, αυτές οι πληροφορίες δεν θα πρέπει να ερμηνεύονται ως εγγύηση για συγκεκριμένες ιδιότητες των προϊόντων ή για την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένες εφαρμογές. Οι προειδοποιήσεις που αναγράφονται στις ετικέτες του προϊόντος πρέπει να τηρούνται. Δεν είναι κατάλληλο για χρήση ως αστάρι σε πολυμερή PU, MS ή σε υβριδικά υλικά στεγανοποίησης.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα οποιασδήποτε συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης.
Σπρέι χαλκού με σατινέ φινίρισμα για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με πολύ καλή εφαρμογή, υψηλή κάλυψη και εξαιρετική επιφανειακή όψη. Γενικής χρήσης. Πίδακας ψεκασμού με ρυθμιζόμενο πλάτος χάρη στη ρυθμιζόμενη κεφαλή ψεκασμού. Για οπτική βελτίωση, επισκευή και προστασία μεταλλικών επιφανειών από τη διάβρωση.
Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, στεγνό και απαλλαγμένο από λιπαρές ουσίες. Αφαιρέστε τη σκουριά και την παλιά αποκολλημένη βαφή, τρίψτε με γυαλόχαρτο και καθαρίστε. Ανακινήστε δυνατά το δοχείο για περίπου δύο λεπτά πριν από τη χρήση.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!