Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Μύτη, κεφαλή με εσοχή PZ C 6.3 (1/4 ίντσας) Impact Flex
Μύτη υψηλής απόδοσης για δύσκολες ενώσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Για βιδωτές συνδέσεις που δέχονται πολύ υψηλά φορτία
- Ιδανική για χρήση με εφαπτομενικά κρουστικά δραπανοκατσάβιδα
- Η αυξημένη ζώνη στρέψης επιτρέπει γωνία συστροφής μεγαλύτερη από 40° και απορροφά τις αιχμές του εφαρμοζόμενου φορτίου της ενέργειας των κρούσεων σε δύσκολες ενώσεις
Μία μύτη για εργαλεία χειρός και για ηλεκτρικά εργαλεία
- Το εξαγωνικό στέλεχος βιδώματος 1/4 ίντσας ταιριάζει στις περισσότερες τυποποιημένες βάσεις των κατσαβιδιών με τσοκ, των ηλεκτρικών κατσαβιδιών και των επαναφορτιζόμενων κατσαβιδιών
- Οι αυλακώσεις στο στέλεχος εγγυώνται την ασφαλή συγκράτηση της μύτης στο εργαλείο
Ανθεκτική μύτη κατσαβιδιού
- Το υλικό της μύτης παρατείνει τη διάρκεια ζωής της έως και τρεις φορές περισσότερο σε σχέση με τις κανονικές τυπικές μύτες
- Έως διπλάσια διάρκεια ζωής από άλλα κρουστικά τρυπάνια υψηλής απόδοσης του εμπορίου
- Η μακροχρόνια ευχρηστία της μύτης μειώνει το κόστος αντικατάστασης και αποθήκευσης
Υψηλός βαθμός ασφάλειας
- Το χυτευμένο περίβλημα αποτρέπει την εκτόξευση ρινισμάτων εάν σπάσει η ζώνη στρέψης
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!