Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Πλατιά ταινία από PVC για μόνωση και σήμανση
Εύκαμπτη μονωτική ταινία από PVC επικαλυμμένη με συγκολλητική ρητίνη από διασταυρωμένο πολυμερές καουτσούκ που αφαιρείται με διαλύτες
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Αντοχή στη φωτιά
- Αυτοσβενόμενο
- Εύκολη εκτύλιξη και σχίσιμο για άνετη χρήση
- Προϊόν ανθεκτικό στο νερό και στην ακτινοβολία UV, άρα κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- Μη διαβρωτικό συγκολλητικό
Μόνωση και σήμανση για ηλεκτρολογικές εργασίες
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές
Θερμοκρασία εφαρμογής μεταξύ 0 °C και +40 °C
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!