Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Κόλλα PUR σε σύστημα δοσομέτρησης, διαφανής
Για την κατασκευή παραθύρων με αντοχή στην υγρασία, συγκόλληση κουφωμάτων και κασωμάτων, σκαλοπατιών, κουπαστών κ.λπ. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε ξύλα με μεγάλα ποσοστά υγρασίας
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Μεγάλη αντοχή στο νερό
Ελεγμένη ποιότητα D4 κατά DIN/EN 204. Έχει ελεγχθεί από το Institut für Fenstertechnik e.V., (Γερμανικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Παραθύρων) στο Rosenheim
Υψηλή θερμική σταθερότητα
Για συγκολλήσεις υψηλής αντοχής σε εξωτερικούς χώρους
Πατενταρισμένη τάπα δοσομέτρησης
Η περιστρεφόμενη τάπα επιτρέπει την καθαρή εργασία χωρίς απόφραξη της οπής εξαγωγής και τη γρήγορη σφράγιση της συσκευασίας
Γενικής χρήσης
Για την κατασκευή παραθύρων με αντοχή στην υγρασία, συγκόλληση κουφωμάτων και κασωμάτων, σκαλοπατιών, κουπαστών κ.λπ. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε ξύλα με μεγάλα ποσοστά υγρασίας
Αφρίζει
Με το άφρισμα καλύπτονται εύκολα τα διάκενα
Δεν υπάρχει κίνδυνος αποχρωματισμού
Ο αποχρωματισμός εμποδίζεται επίσης σε ξύλα με υψηλή αναλογία δεψικού οξέος
Απαιτούνται προκαταρκτικές δοκιμές για να διαπιστωθεί αν επιτυγχάνονται οι κατάλληλες ιδιότητες πρόσφυσης για το σχέδιο και τον τύπο του ξύλου. Για τέφρα, συνιστούμε την προεπεξεργασία του υποστρώματος με Adhesion Plus για πλαστικό/πέτρα/ξύλο (αρ. είδους 089010062). Τα λιπαρά ξύλα πρέπει να συγκολλούνται αμέσως μετά την επεξεργασία, ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος σχηματισμού διαχωριστικού στρώματος.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Για συγκόλληση όλων των τύπων ξύλου, ειδικά σε εξωτερικούς χώρους. Συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της ομάδας αντοχής D4 κατά DIN/EN 204. Για ξύλινες κατασκευές ανθεκτικές στη θερμότητα και την υγρασία, καθώς και για τη συγκόλληση ξύλου με μηχανικά κατεργασμένα ξύλα ή με μέταλλα, καουτσούκ, σκυρόδεμα και διάφορα πλαστικά.
Τυπικές εφαρμογές:
- Συγκόλληση παραθύρων και θυρών, ναυπήγηση σκαφών
- Κατασκευές σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
- Συγκολλήσεις σε σκάλες και έπιπλα κήπου (ξύλινα)
- Συγκόλληση πάνελ τύπου σάντουιτς από πολυουρεθάνη ή πολυεστέρα
- Σκληρά αφρώδη υλικά με κόντρα πλακέ ή πλάκες από σκληρό πλαστικό (Duropal κ.λπ.)
- Συγκολλήσεις σε κάσες σε εξώπορτες και εξοπλισμό τύπου κασέτας
- Κλιμακοστάσια και κουπαστές, κιγκλιδώματα
- Συγκόλληση πλαισίων
- Κιγκλιδώματα βεράντας
- Έπιπλα κήπου και φράχτες
- Αρμοί συναρμολόγησης, επιφανειακοί αρμοί, ενώσεις σανίδων και συγκολλήσεις τεμαχίων ξύλου
- Συγκόλληση αρμών πάνελ από MDF
- Στατική επένδυση ακμών με καπλαμά και πήχεις από μασίφ ξύλο
- Μαλακά, σκληρά και εξωτικά ξύλα, μοριοσανίδες
- Συγκόλληση ορυκτών δομικών πάνελ, κεραμικών υλικών, υλικών από σκυρόδεμα και σκληρών αφρωδών υλικών
Εφαρμόστε την κόλλα PUR απευθείας από τη φιάλη ή χρησιμοποιήστε σπάτουλα κόλλας στη μία πλευρά, σε μια επιφάνεια χωρίς σκόνη και λιπαρές ουσίες. Σε πορώδη υλικά, εφαρμόστε την κόλλα και στις δύο πλευρές. Το ένα από τα δύο υλικά
θα πρέπει να είναι απορροφητικό. Αφαιρέστε τις νωπές πιτσιλιές κόλλας με καθαριστικό PU. Τα παλαιότερα υπολείμματα κόλλας μπορούν να αφαιρεθούν μόνο με μηχανικά μέσα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο φύλλο τεχνικών δεδομένων.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!