Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Γάντια προστασίας Poly PU, γκρι
Χειρισμός εξαρτημάτων ακριβείας και μικρών εξαρτημάτων σε στεγνά και ελαφρώς ελαιώδη περιβάλλοντα
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Πλεκτή εσωτερική επένδυση από πολυεστερικό υλικό πάχους 13 Gauge
- Ελαφριά επικάλυψη από PU στην περιοχή της παλάμης
- Λείο επιφανειακό φινίρισμα και εξαιρετική ευελιξία
- EN420/EN388:2016.2121X/CAT.II
- Συνδυασμός πρώτων υλών: 70% πολυεστέρας, 30% PU
EN420/EN388:2016.2121X/CAT.II
- Συναρμολόγηση λεπτών μηχανισμών
- Χειρισμός εξαρτημάτων ακριβείας και μικρών εξαρτημάτων σε στεγνά και ελαφρώς ελαιώδη περιβάλλοντα
- Ηλεκτρομηχανικά συστήματα
- Συσκευασία και φύλαξη σε αποθήκη
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!