Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Συσκευή καθαρισμού με αφρό PURlogic® Clean
Συσκευή καθαρισμού με αφρό PURlogic<SUP>®</SUP> Clean - 1
Συσκευή καθαρισμού με αφρό PURlogic<SUP>®</SUP> Clean - 2

Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Συσκευή καθαρισμού με αφρό PURlogic® Clean

Απομακρύνει γρήγορα και απλά τα φρέσκα υπολείμματα αφρού PU

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχουν διαθέσιμες 2 εκδόσεις

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Πολύ αποτελεσματικός διαλύτης



Δοχείο 500 ml που προσαρμόζεται σε πιστόλια αφρού PU


  • Αφαιρεί τα υπολείμματα φρέσκου αφρού PU χωρίς να αφήνει κατάλοιπα, π.χ. σε παράθυρα και πόρτες

  • Περιλαμβάνει μια πρόσθετη κεφαλή ψεκασμού για τον εξωτερικό καθαρισμό πιστολιών αφρού και άλλων επιφανειών.
Ανακοίνωση

Καθαρίζει επιφάνειες από βερνίκια, βαφές και πλαστικά. Μπορεί να προκαλέσει ξεθώριασμα των χρωμάτων ή αποσύνθεση στα υφάσματα. Ο σκληρυμένος αφρός PU μπορεί να αφαιρεθεί μόνο με τη συσκευή καθαρισμού με αφρό PURLOGIC, κωδικός αριθμός 0892 160 000 ή με μηχάνημα.

Περιοχή εφαρμογής

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.