Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Κορδόνι στεγανοποίησης σπειρωμάτων από PTFE
Η ίνα της Würth μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίτευξη βέλτιστης στεγανοποίησης σε μεταλλικά και πλαστικά σπειρώματα. Σχηματίζει μια μεμβράνη PTFE με ακριβώς το πάχος που χρειάζεται μόλις βιδωθεί το σπείρωμα.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Χωρίς ημερομηνία λήξης
- Ανθεκτικό στην ανάπτυξη μυκήτων και βακτηριδίων, στη μούχλα, τα ένζυμα και τη μικροβιολογική δραστηριότητα και οξείδωση
- Απόλυτη χημική αντίσταση στις πιο δραστικές χημικές ουσίες, διαλύτες και οξέα
- Μη εύφλεκτο και μη εκρηκτικό
- Κατάλληλο για άμεση χρήση σε συνδέσεις μετάλλων και πλαστικών
- Καρούλι 175 m σε εύχρηστο πλαστικό κουτί με προστατευμένη λεπίδα 360° και ενσωματωμένο βοήθημα τοποθέτησης υγρού
- Αντικαθιστά όλα τα άλλα στεγανωτικά υλικά
- Δοκιμασμένο σε προϊόντα και εγκεκριμένο σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα: DVGW, BAM, WRAS, TZW, Gastec
Τυλίξτε το προς οποιαδήποτε κατεύθυνση από την αρχή του σωλήνα και εξασφαλίστε ότι υπάρχει επικάλυψη. Ρίξτε 2 έως 3 σταγόνες από το λιπαντικό στο κορδόνι και απλώστε το ομοιόμορφα. Το λιπαντικό είναι βιοδιασπώμενο και απόλυτα ασφαλές. Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε αρκετό υλικό, ιδιαίτερα στην αρχή του σωλήνα.
Πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω οδηγίες του κατασκευαστή:
1/2 -12 (λεπτό σπείρωμα) έως 18 (χοντρό σπείρωμα) περιελίξεις
1 1/2 -16 (λεπτό σπείρωμα) έως 24 (χοντρό σπείρωμα) περιελίξεις
Προσαρμόστε ανάλογα τις περιελίξεις για άλλες διαστάσεις
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!