Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Σπρέι ξηρού λιπαντικού PTFE
Ξηρή λίπανση, δεν προσελκύει βρομιά και σκόνη
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Εξαλείφει τους ήχους τριξίματος και τη δυσχέρεια κίνησης
Παρέχει διαρκή προστασία από τη φθορά
Πάχος μεμβράνης 10 µm
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και στις μικρότερες ανοχές σε μηχανολογικές εργασίες ακριβείας
Πολύ υψηλή αντίσταση
- Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες από –180 °C έως +260 °C (για μικρό χρονικό διάστημα)
- Μόνιμα ανθεκτικό στο νερό, τα οξέα και τα αλκάλια
Δεν περιέχει ορυκτέλαιο
Χωρίς σιλικόνη
Οι καπνιστές πρέπει να πλένουν τα χέρια τους μετά από τη χρήση. Το κάπνισμα μολυσμένων προϊόντων καπνού μπορεί να προκαλέσει προβλήματα υγείας.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης.
Διαφανές, ξηρό λιπαντικό που δεν λερώνει, για ελαφριά έως μεσαία φορτία.
Ανακινήστε για λίγο πριν από κάθε χρήση. Ψεκάστε μια λεπτή στρώση πάνω στα σημεία ολίσθησης ή διαχωρισμού και αφήστε το να στεγνώσει
Χρόνος στεγνώματος για λεπτό στρώμα: περίπου 1-2 λεπτά
Χρόνος στεγνώματος για παχύ στρώμα: περίπου 5 λεπτά
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!