Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Υπερενισχυμένη βαλβολίνη PS Synt 75W-90
Συνθετικής τεχνολογίας, πολύτυπη βαλβολίνη υψηλής ποιότητας και απόδοσης.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Με ειδικά επιλεγμένα πρόσθετα για χρήση σε κιβώτια και διαφορικά με υψηλά φορτία και ιδιαίτερες απαιτήσεις
- Παρέχουν άριστη λειτουργία και προστασία από φθορά και οξείδωση.
- API GL-5
- MIL-L-2105D
- MAN 342M-2
- ZF TE-ML 05A,07A,12E,16B,C,D,17B,19B
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!