Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Βίντεο: Ενδοσκόπιο PRO
10 τεμάχια Για τέλεια εξέταση και τεκμηρίωση σε μη προσβάσιμα σημεία, για αυτοκίνητα, υδραυλικές εγκαταστάσεις, κατασκευές, βιομηχανία, αεροπλοΐα, αστυνομία και τελωνεία μέσω εγγραφής βίντεο ή/και απεικόνισης. Με ημιάκαμπτο δοκιμαστικό στέλεχος ανίχνευσης 5,5 mm x 1 m.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- "Ζωντανή" παρατήρηση μέσω της έγχρωμης οθόνης TFT ή απευθείας εγγραφή στην κάρτα SD στην κονσόλα πολλαπλών λειτουργιών
- Λειτουργία εγγραφής: Εικόνα JPG και ταινία σε φορμά NTSC ή PAL
- Μπαταρία υψηλής απόδοσης: 2 ώρες φόρτιση, 4 ώρες συνεχούς χρήσης
- Βέλτιστη ποιότητα εικόνας με 4 φωτεινά μίνι LED με δυνατότητα μείωσης της έντασης
- Φορητό σύστημα, ανεξάρτητο από το ηλεκτρικό δίκτυο
- Επιλογή μετάδοσης μέσω σύνδεσης USB
- Απευθείας σύνδεση μέσω θύρας AV και καλωδίου σύνδεσης
- Στελέχη ανίχνευσης με ζαφείρι ανθεκτικό στις γρατσουνιές για υψηλή ποιότητα εικόνας και προστασία της κάμερας και του φακού
- Διάφορα εξαρτήματα με καθρέφτη για μέγιστη γωνία θέασης
- Λειτουργία ψηφιακού ζουμ και κατοπτρική εικόνα
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!