Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Ενδοσκόπιο με κάμερα βίντεο PRO Dual
Για τέλεια θέαση και τεκμηρίωση μέσω καταγραφής βίντεο ή/και εικόνων σε απρόσιτα σημεία
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Διπλή κάμερα 4,9 mm με μπροστινή και πλευρική προβολή 90° (αρ. είδους 071553 760)
- Ζωντανή παρακολούθηση μέσω της έγχρωμης οθόνης TFT
- Ανάλυση 640 x 480 dpi
- Εγγραφή απευθείας στην κάρτα SD στην πολυλειτουργική κονσόλα. Εικόνες σε μορφή JPG και βίντεο σε μορφή NTSC ή PAL
- Βέλτιστη ποιότητα εικόνας με δύο φωτεινές μίνι λυχνίες LED με ρυθμιζόμενη ένταση
- Στέλεχος ανίχνευσης με γυαλί από ζαφείρι ανθεκτικό στις γρατσουνιές για υψηλή ποιότητα εικόνας και προστασία του φακού της κάμερας
- Μόνο δύο ώρες φόρτιση για τέσσερις ώρες συνεχούς χρήσης
- Επιλογή μετάδοσης μέσω σύνδεσης USB
- Απευθείας σύνδεση μέσω βύσματος AV και καλωδίου σύνδεσης
- Διάφορες λειτουργίες ζουμ και επιλογές κατοπτρικής εικόνας
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!