Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Γερμανοπολύγωνο κλειδί μετρικού τύπου με άκρο βιδώματος POWERDRIV®
Εργαλείο ZEBRA® επαγγελματικής ποιότητας - σετ πολλών κοντών τεμαχίων ως πρακτικός βασικός εξοπλισμός για το συνεργείο
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Πρακτική συλλογή πολλών τεμαχίων με κοντά γερμανοπολύγωνα κλειδιά μετρικού τύπου και επιτοίχιο στήριγμα
- Γερμανοπολύγωνα κλειδιά υψηλής ποιότητας σε συλλογές πολλών τεμαχίων
- Διατίθενται πολλά σετ με διαφορετικούς συνδυασμούς
- Το πρακτικό πλαστικό στήριγμα για στερέωση σε τοίχο με βίδες διατηρεί τα γερμανικά κλειδιά τακτοποιημένα και οργανωμένα
- Ιδανικός βασικός εξοπλισμός για το συνεργείο
Στιβαρό μηχανικό κλειδί με κλειστό άκρο και καστάνια και με ανοικτά άκρα
- Το εξαιρετικά ανθεκτικό ανοικτό άκρο έχει κλίση 15° και χαλαρώνει ακόμα και μαγκωμένες βίδες
- Η καστάνια στο κλειστό άκρο έχει κλίση 15° και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σύσφιγξη των πιο συνηθισμένων τύπων βιδών μέσα σε εσοχές
- Η διεξαγωνική κεφαλή POWERDRIV εξασφαλίζει ομαλή, γρήγορη εργασία
- Για αλλαγή της φοράς περιστροφής, γυρίστε απλώς ανάποδα το κλειδί
- Η ευελιξία μειώνει τα έξοδα τα αντικατάστασης και αποθήκευσης
Σχεδίαση που συμμορφώνεται με τα πρότυπα
- Το εργαλείο συμμορφώνεται με τα πρότυπα DIN 3113 A/ISO 3318/7738 για τα εργαλεία τύπου κατσαβιδιού
Εξαιρετικά υψηλή ποιότητα για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Με αποδεδειγμένα ανθεκτικό χάλυβα χρωμίου-βαναδίου
- Οι επιφάνειες είναι επιχρωμιωμένες, οι κεφαλές και το κλειστό άκρο είναι στιλβωμένα
- Η επιφάνεια αντέχει για πολλά χρόνια στη σκουριά και εξασφαλίζει διάρκεια ζωής μεγαλύτερη από τον μέσο όρο
- Η ανθεκτικότητα του γερμανοπολύγωνου κλειδιού μειώνει τα έξοδα αντικατάστασης και αποθήκευσης
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!