Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΟΠΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕ INVERTER POWERCUT 70S
Η προηγμένη τεχνολογία IGBT παρέχει αξιόπιστη, σταθερή εργασία με εξοικονόμηση ενέργειας. Ακριβείς ακμές κοπής για κάθε πάχος έως 16 mm
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Θερμομόνωση
Θερμομόνωση κλάσης "H", τα ηλεκτρικά εξαρτήματα μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασίες έως 180 °C
Τεχνολογία IGBT
Η τεχνολογία IGBT παρέχει τέλεια συγκόλληση σε συνθήκες ασταθούς τάσης (με τροφοδοσία από γεννήτριες)
Πάχος κοπής
Το μέγιστο πάχος κοπής είναι 22 mm και απαιτείται πρόσθετη κατεργασία των ακμών. Το βέλτιστο πάχος κοπής είναι 16 mm, χωρίς να απαιτείται πρόσθετη κατεργασία των ακμών
Ρύθμιση έντασης ρεύματος
Εύκολη ρύθμιση της έντασης του ρεύματος με ένα κουμπί και ψηφιακή οθόνη
Ηλεκτρική τροφοδοσία
Τριφασικό μηχάνημα, ακόμη πιο μειωμένος κίνδυνος από διακυμάνσεις τάσεις
Άνετη κοπή
Δυνατότητα αλλαγής μεταξύ σημειακής συγκόλλησης αντίστασης 2-4 Τ
Προειδοποιητικό φως
Δείχνει την κατάσταση εισόδου αερίου
Η συσκευή δεν περιέχει φις, το οποίο θα πρέπει να εγκαθίσταται ανάλογα με το σχέδιο εξοπλισμού που παρέχεται με τη συσκευή.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!