Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Power Clean Petrol/Hybrid
Λύση μίας δόσης με συμβατή φιάλη χωρίς πώμα.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Αυξάνει τον αριθμό κετανίων για ψυχρές εκκινήσεις.
- Απομακρύνει τα υπολείμματα ενεργού άνθρακα και τέφρας από τα μπεκ ψεκασμού
- Αποκαθιστά το μοτίβο ψεκασμού και τις βαλβίδες εισαγωγής
- Μειώνει τα ιζήματα στον θάλαμο καύσης
- Καθαρίζει ολόκληρο το σύστημα καυσίμου
- Πρόσθετο καθαρισμού για την αντιμετώπιση προβλημάτων
- Τεχνολογία CLEAN-UP
Συμβατό με όλους τους τύπους βενζίνης, συμπεριλαμβανομένου του E10.
Προσθέστε το απευθείας στο ρεζερβουάρ. Μια φιάλη 200 ml αρκεί για έως 50 l καυσίμου. Για διεξοδικό καθαρισμό του κινητήρα, χρησιμοποιήστε μία φιάλη κάθε φορά για τέσσερις διαδοχικούς ανεφοδιασμούς.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!