Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Λάδι POE POE 100
Ειδικό POE (πολυεστέρας) λάδι για συμπιεστές συστημάτων κλιματισμού οχημάτων με ψυκτικό μέσο R134a/R1234yf και ηλεκτρικούς συμπιεστές κλιματιστικών (υβριδικά, Start/Stop, ηλεκτρικά)
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Εξαιρετική ανθεκτικότητα έναντι των πιθανών ηλεκτρικών ρευμάτων διαρροής σε συστήματα κλιματισμού υψηλής τάσης
Έντονα υδρόφοβο
- Μη αγώγιμο
- Δεν προκαλεί διεγέρσεις ηλεκτρικών εξαρτημάτων
Πολύ καλή ιδιότητα ολίσθησης, προστασία του συμπιεστή από φθορές
- Να μην αναμιγνύεται με άλλα λάδια συμπιεστών συστημάτων κλιματισμού
- Να φυλάσσεται σε προστατευμένους από την υγρασία χώρους
- Καταναλώστε άμεσα το ανοιγμένο δοχείο και μην το αποθηκεύετε για μεγάλο χρονικό διάστημα
Οι παραπάνω οδηγίες εφαρμογής είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Συνιστούμε να εκτελείτε τις δικές σας δοκιμές πριν από τη χρήση. Λόγω της μεγάλης ποικιλίας εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε το αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης εφαρμογής. Δεν αποδεχόμαστε καμία νομική ευθύνη για οποιαδήποτε συμβουλή ή τεχνική πληροφορία που παρέχεται από τη δωρεάν γραμμή υπηρεσίας βοήθειας για τους πελάτες μας, παρά μόνο εάν αυτή η συμβουλευτική υπηρεσία ή/και τεχνική πληροφορία εμπίπτει στη συμβατικά συμφωνημένη απόδοση που μας αφορά ή ο υπάλληλος της εξυπηρέτησης πελατών ενήργησε εσκεμμένα ή σκόπιμα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας και διατηρούμε το δικαίωμα να πραγματοποιούμε τεχνικές αλλαγές και βελτιώσεις.
Για τη συντήρηση, λίπανση και ψύξη των ηλεκτρικών συμπιεστών συστημάτων κλιματισμού οχημάτων καθώς και των ολισθαινόντων ή περιστρεφόμενων εξαρτημάτων στο κύκλωμα ψυκτικού μέσου R134a/R1234yf
Συμπληρώστε την ποσότητα λαδιού συμπιεστή ανάλογα με την ποσότητα που έχει χρησιμοποιηθεί ή την ποσότητα που συνιστάται από τον κατασκευαστή του οχήματος και προσθέστε την στο κύκλωμα κλιματισμού μέσω της μονάδας συντήρησης κλιματιστικού ή με τη χρήση εγχυτήρα.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!