Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Κερί κάτω πλευράς αμαξώματος PLUS
Κερί κάτω πλευράς αμαξώματος PLUS - 1
Κερί κάτω πλευράς αμαξώματος PLUS - 2

Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Κερί κάτω πλευράς αμαξώματος PLUS

Στεγανοποιητική ουσία με βάση το κερί που περιέχει διαλύτες, δεν βάφεται

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

  • Μόνιμα ελαστικό με φαινόμενο αυτοαποκατάστασης

  • Συμβατό με βαφές, καουτσούκ και PVC

  • Ανθεκτικό σε πιτσιλίσματα νερού και αλμυρού νερού, ασθενών οξέων και αλκαλίων

  • Πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε στερεά

  • Μειωμένη περιεκτικότητα VOC

  • Ξεσκονίστε στεγνά μετά από 48 ώρες και στη συνέχεια κερώστε

  • Απόδοση: 876 g/1000 ml στα 200 µm 0,28 λίτρα/m2
Ανακοίνωση

Συνιστώμενο πάχος στεγνού στρώματος: Τουλάχιστον 50 μm. Το προϊόν χρειάζεται ανάδευση/ανακίνηση πριν από τη χρήση! Μετά από την εφαρμογή, αναποδογυρίστε το δοχείο του σπρέι και ψεκάστε μέχρι να αδειάσει η βαλβίδα.

Περιοχή εφαρμογής

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνον όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενήργησε σκόπιμα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.