Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Κερί κοιλοτήτων PLUS
Κερί κοιλοτήτων PLUS - 1
Κερί κοιλοτήτων PLUS - 2
Κερί κοιλοτήτων PLUS - 3

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Κερί κοιλοτήτων PLUS

Για επισκευές και μακροχρόνια προστασία

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχουν διαθέσιμες 2 εκδόσεις

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

  • Χάρη στην υψηλή ικανότητα ερπυσμού και την πολύ καλή διείσδυση, το προϊόν προστατεύει αποτελεσματικά ακόμα και δυσπρόσιτες πατούρες

  • Εκτοπίζει το νερό, διεισδύει και εκτοπίζει την υγρασία

  • Δεν περιέχει αρωματικές ενώσεις και είναι κατάλληλο για βαφές που διατίθενται στο εμπόριο και για εξαρτήματα από καουτσούκ και πλαστικό

  • Υψηλή αντοχή στη θερμότητα και επαρκής ευκαμψία σε χαμηλές θερμοκρασίες

  • Βέλτιστη αντιδιαβρωτική προστασία με πάχος στρώματος μόλις 50 µm

  • Μειωμένη περιεκτικότητα VOC

  • Πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε στερεά

  • Απόδοση: Αερόλυμα ±180 g/m² στα 50 µ στεγνό/υγρό (δοχείο 1.000 ml) ±80 g/m² στα 50 µ στεγνό
Ανακοίνωση

Η θερμοκρασία του υλικού θα πρέπει να είναι +10 °C έως +30 °C. Μετά από τη χρήση, αναποδογυρίστε το δοχείο του σπρέι και ψεκάστε μέχρι να αδειάσει το στόμιο.

Περιοχή εφαρμογής

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνον όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενήργησε σκόπιμα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.