Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Καθαριστικό χεριών Plus
Καθαριστικό χεριών για δύσκολη έως πολύ δύσκολη βρομιά, με φυσικές αποξεστικές ουσίες από περλίτη. Για το σύστημα διανεμητή με αρ. είδους 0891901
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Με ισορροπημένη αναλογία αποτελεσματικής καθαριστικής ισχύος και βέλτιστης προστασίας του δέρματος
- Ισορροπημένο pH
- Δεν περιέχει διαλύτες και σάπωνες
- Δερματολογικά ελεγμένο
- Αφαιρεί τις οργανικές οσμές και τη βρομιά
- Χωρίς αλκάλια και σιλικόνη
- Εμποδίζει το φράξιμο των αποχετεύσεων
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης εφαρμογής, λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης.
Για καθαρισμό δύσκολης έως πολύ δύσκολης βρομιάς όπως λάδι, γράσο, γραφίτης, μεταλλική σκόνη, αιθάλη, λιπαντικά και άλλοι ρύποι που καθαρίζονται δύσκολα. Εξαλείφει τις οργανικές οσμές και τη βρομιά.
Τρίψτε καλά τα βρόμικα χέρια με την ποσότητα που βγαίνει με μία άντληση καθαριστικού χεριών και λίγο νερό μέχρι να μαλακώσει η βρομιά. Εάν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε περισσότερο νερό και πλύνετε ξανά σχολαστικά. Στη συνέχεια, ξεπλύνετε με τρεχούμενο νερό.
Εάν το προϊόν μπει στα μάτια σας, ξεπλύνετε σχολαστικά με νερό.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!