Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Πόντα PG για λαμαρίνες με ποντάρισμα διαχωρισμού
Μεμονωμένο, χωρίς μπουζόνι έλξης
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Μεγάλη διάρκεια ζωής
Ειδικά σχεδιασμένη κλίση
Τριπλός διαχωρισμός του υλικού στον σπειροτόμο - χωρίς να κολλούν υπολείμματα πονταρίσματος στο μπουζόνι έλξης, με εγγυημένα ομοιόμορφη φθορά εργαλείων και στρογγυλές οπές ακριβείας, χωρίς γρέζια
Ακριβής ευθυγράμμιση στο επιλεγμένο σημείο
Τέσσερεις εγκοπές στον σπειροτόμο
- Για μπουζόνια έλξης διάμ 19,0 mm, υπάρχει εναλλακτική δυνατότητα προ-πονταρίσματος με πόντα για λαμαρίνες M20 (PG 13.5).
- Για προ-διάτρηση: Τρυπάνι HSS, αρ. είδους 0624...
- Για λίπανση του μπουζονιού έλξης: AL 1100 αρ. είδους 0893 110 1
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!