Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Τέλεια φροντίδα δερμάτινων
Συντηρεί και προστατεύει το λείο και το συνθετικό δέρμα
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Φροντίδα δερμάτινων υψηλής ποιότητας με προστασία από την ακτινοβολία UV
- Ανανεώνει το δέρμα και παρέχει μακροχρόνια προστασία από το στέγνωμα
- Δεν επηρεάζει τη φυσική όψη του δέρματος και δεν το κάνει λιπαρό ή κολλώδες. Με πρόσθετο κατά του τριξίματος για αίσθηση ευλυγισίας και απαλότητας
- Η τεχνολογία αδράγματος με αντιολισθητική δράση παρέχει ασφαλή συγκράτηση, χωρίς κόλλημα και χωρίς να παραμένουν υπολείμματα στα δερμάτινα είδη
- Με απαλό άρωμα φρεσκάδας
Ακατάλληλο για δέρμα ανιλίνης ή σουέντ. Φροντίζετε πάντα τις γειτονικές περιοχές. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε καυτές επιφάνειες! Προστατέψτε από τον παγετό.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εξασφαλίζουμε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας. Πρέπει να τηρείτε τις οδηγίες που υπάρχουν στο δελτίο τεχνικών δεδομένων!
Προϊόν κατάλληλο για λείο και συνθετικό δέρμα, για το εσωτερικό οχημάτων, δερμάτινα έπιπλα, δερμάτινα ενδύματα κ.λπ. Κατάλληλο επίσης για διάτρητο δέρμα.
Μετά από τον σχολαστικό καθαρισμό του δέρματος με το καθαριστικό δερμάτων Perfect, εφαρμόστε ομοιόμορφα τη λοσιόν με σφουγγαράκι εφαρμογής και αφήστε τη να στεγνώσει.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!