Συμμορφώνεται με το πρότυπο DIN 18540
Όπως προβλέπεται στο γερμανικό πρότυπο DIN, αποτελείται από πολυαιθυλένιο με κλειστές κυψέλες, ανθεκτικό στη μούχλα, μη απορροφητικό
Εμποδίζει την τρίπλευρη πρόσφυση
Μειώνει τον κίνδυνο ρωγμών σε αρμούς στεγανοποίησης και διαστολής
Διανεμητής από χαρτόνι
Με ∅ 6–30 mm, η ταινία μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα μέσω ενός προ-τρυπημένου ανοίγματος στο χαρτόνι
Μεγάλο εύρος εφαρμογών
Γενικής χρήσης για αρμούς ενώσεων υδραυλικών εγκαταστάσεων, σκυροδέματος και παραθύρων
Οι ∅ 6–30 mm διατίθενται ως προϊόντα σε ρολό, οι ∅40 mm και 50 mm ως προϊόντα σε ράβδους, με μήκος 1 m το τεμάχιο
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!