Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Υλικό πλήρωσης PE
Υλικό πλήρωσης PE - 1
Υλικό πλήρωσης PE - 2
Υλικό πλήρωσης PE - 3
Υλικό πλήρωσης PE - 4
Υλικό πλήρωσης PE - 5
Υλικό πλήρωσης PE - 6
Υλικό πλήρωσης PE - 7

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Υλικό πλήρωσης PE

Χωρίς σιλικόνη, με καλή ισχύ πλήρωσης αρμών

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχουν διαθέσιμες 3 εκδόσεις

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Συμμορφώνεται με το πρότυπο DIN 18540


Όπως προβλέπεται στο γερμανικό πρότυπο DIN, αποτελείται από πολυαιθυλένιο με κλειστές κυψέλες, ανθεκτικό στη μούχλα, μη απορροφητικό



Εμποδίζει την τρίπλευρη πρόσφυση


Μειώνει τον κίνδυνο ρωγμών σε αρμούς στεγανοποίησης και διαστολής



Διανεμητής από χαρτόνι


Με ∅ 6–30 mm, η ταινία μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα μέσω ενός προ-τρυπημένου ανοίγματος στο χαρτόνι



Μεγάλο εύρος εφαρμογών


Γενικής χρήσης για αρμούς ενώσεων υδραυλικών εγκαταστάσεων, σκυροδέματος και παραθύρων

Ανακοίνωση

Οι ∅ 6–30 mm διατίθενται ως προϊόντα σε ρολό, οι ∅40 mm και 50 mm ως προϊόντα σε ράβδους, με μήκος 1 m το τεμάχιο

Περιοχή εφαρμογής

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.