Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Προστατευτικό καθίσματος από PE σε ρολό
Κατάλληλο για χρήση με αερόσακους
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Λευκή μεμβράνη από PE, ανθεκτική στο λάδι και το νερό
- Πάχος μεμβράνης 13 µm (0,013 mm) για βέλτιστο πάχος υλικού που εξασφαλίζει ελαστικότητα προς όλες τις κατευθύνσεις
- Επακριβής διάτρηση για εύκολη κοπή ακριβείας
- Εύκολο ξετύλιγμα, χωρίς να τραβά η μεμβράνη προς τη μία πλευρά
- Πρακτικός χαρτονένιος διανεμητής που προστατεύει από τη σκόνη
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!