Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Προστατευτικό καθίσματος από PE σε ρολό
Κατάλληλο για χρήση με αερόσακους
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Λευκή μεμβράνη από PE, ανθεκτική στο λάδι και το νερό
- Βέλτιστο πάχος υλικού για ελαστικότητα σε όλες τις κατευθύνσεις χάρη στο πάχος μεμβράνης των 13 µm (0,013 mm)
- Ακριβής διάτρηση που εξασφαλίζει υψηλή ποιότητα αποκοπής
- Εύκολο ξετύλιγμα, χωρίς να απαιτείται τράβηγμα της μεμβράνης προς τη μία πλευρά
- Προστατεύεται από τη σκόνη χάρη στον πρακτικό διανεμητή από χαρτόνι
- Δεν είναι αντιστατικό
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!