Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Στιλβωτικό για αφαίρεση ολογραμμάτων P30 Plus
Στιλβωτικό για αφαίρεση ολογραμμάτων P30 Plus - 1
Στιλβωτικό για αφαίρεση ολογραμμάτων P30 Plus - 2

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Στιλβωτικό για αφαίρεση ολογραμμάτων P30 Plus

Πολύ γυαλιστερό στιλβωτικό για την οριστική αφαίρεση λωρίδων και ολογραμμάτων σε σκούρες βαφές οχημάτων

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχουν διαθέσιμες 2 εκδόσεις

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Μοναδική σύνθεση σε πούδρα από οξείδιο του αργιλίου


  • Άψογη αφαίρεση με απαράμιλλο γυάλισμα ταυτόχρονα

  • Αφαιρεί εύκολα τις αυλακώσεις τροχίσματος με κόκκο από P3000 και πάνω


Σταθερό πάχος


  • Δεν εκτινάσσονται σταγόνες στιλβωτικού

  • Οικονομικό

  • Χαμηλός σχηματισμός σκόνης


Μπορεί να εφαρμοστεί χειροκίνητα ή με μηχάνημα



Δεν περιέχει σιλικόνη

Ανακοίνωση

Χάρη στη χημική του σύνθεση, αυτό το στιλβωτικό είναι ασφαλές όταν χρησιμοποιείται όπως προβλέπεται.


Συνιστώμενο πέλμα: Πέλμα στίλβωσης "Orange" ή "Lambskin"


Για την επίτευξη μιας βέλτιστης επιφάνειας χωρίς μικρο-γδαρσίματα, το Anti-Hologram Polish Plus δεν πρέπει να αναμιγνύεται με άλλα στιλβωτικά ή διαλύτες. Διαφορετικά, οποιαδήποτε εγγύηση ακυρώνεται.


Σε θερμοκρασίες αποθήκευσης κατά προτίμηση μεταξύ 15-25°C, τα αρχικά δοχεία μπορούν να αποθηκεύονται για 24 μήνες. Κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης και της μεταφοράς, τα δοχεία πρέπει να προστατεύονται από τον παγετό και το άμεσο ηλιακό φως.

Περιοχή εφαρμογής

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας. Ανατρέξτε στις οδηγίες που υπάρχουν στο δελτίο τεχνικών δεδομένων.