Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Στιλβωτικό για έντονο γυάλισμα P20 Plus
Στιλβωτικό για έντονο γυάλισμα P20 Plus - 1
Στιλβωτικό για έντονο γυάλισμα P20 Plus - 2

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Στιλβωτικό για έντονο γυάλισμα P20 Plus

Μεσαίο στιλβωτικό για έντονο γυάλισμα για αποτελεσματική προετοιμασία για βαφή

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχουν διαθέσιμες 2 εκδόσεις

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Ειδικά προσαρμοσμένη πούδρα από οξείδιο του αργιλίου


  • Μέτριος ρυθμός αφαίρεσης από την επιφάνεια και πολύ έντονο γυάλισμα

  • Αφαιρεί εύκολα τις αυλακώσεις τροχίσματος με κόκκο από P2000 και άνω


Σταθερό πάχος


  • Δεν εκτινάσσονται σταγόνες στιλβωτικού

  • Οικονομικό

  • Χαμηλός σχηματισμός σκόνης

  • Δεν απαιτείται κοπιαστικός καθαρισμός των γειτονικών περιοχών


Μπορεί να εφαρμοστεί χειροκίνητα ή με μηχάνημα



Για βαφές συμβατικού τύπου και τύπου προστασίας από τις γρατσουνιές



Κατάλληλο για χρήση σε χρησιμοποιημένες και νέες επιφάνειες βαφής



Δεν περιέχει σιλικόνη

Ανακοίνωση

Χάρη στη χημική του σύνθεση, αυτό το στιλβωτικό είναι ασφαλές όταν χρησιμοποιείται όπως προβλέπεται.



Για την επίτευξη μιας βέλτιστης επιφάνειας χωρίς μικρο-γδαρσίματα, το High-Gloss Polish Plus δεν πρέπει να αναμιγνύεται με άλλα στιλβωτικά ή διαλύτες. Διαφορετικά, οποιαδήποτε εγγύηση ακυρώνεται.



Σε θερμοκρασίες αποθήκευσης κατά προτίμηση μεταξύ 15-25°C, τα αρχικά δοχεία μπορούν να αποθηκεύονται για 24 μήνες. Κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης και της μεταφοράς, τα δοχεία πρέπει να προστατεύονται από τον παγετό και το άμεσο ηλιακό φως.

Περιοχή εφαρμογής

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας. Ανατρέξτε στις οδηγίες που υπάρχουν στο δελτίο τεχνικών δεδομένων.