Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Στιλβωτικό ταχείας λείανσης P10 Plus
Πολύ λειαντικό στιλβωτικό που παρέχει έντονο γυάλισμα για γρήγορη αφαίρεση επιφανειακών ατελειών σε πρόσφατες επισκευές και πλήρως σκληρυμένες τελικές στρώσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Μοναδική σύνθεση σε μορφή πούδρας από οξείδιο του αργιλίου
- Εξαιρετικά υψηλός ρυθμός αφαίρεσης από την επιφάνεια και απαράμιλλο γυάλισμα
- Αφαιρεί εύκολα τις αυλακώσεις τροχίσματος με κόκκο από P1500 και πάνω
Σταθερό πάχος
- Δεν εκτινάσσονται σταγόνες στιλβωτικού
- Οικονομικό
- Χαμηλός σχηματισμός σκόνης
- Δεν απαιτείται κοπιαστικός καθαρισμός των γειτονικών περιοχών
Μπορεί να εφαρμοστεί χειροκίνητα ή με μηχάνημα
Για βαφές συμβατικού τύπου και τύπου προστασίας από τις γρατσουνιές
Κατάλληλο για χρήση σε χρησιμοποιημένες και νέες επιφάνειες βαφής
Δεν περιέχει σιλικόνη
Χάρη στη χημική του σύνθεση, αυτό το στιλβωτικό είναι ασφαλές όταν χρησιμοποιείται όπως προβλέπεται.
Για την επίτευξη μιας βέλτιστης επιφάνειας χωρίς μικρο-γδαρσίματα, το Fast Grinding Polish Plus δεν πρέπει να αναμιγνύεται με άλλα στιλβωτικά ή διαλύτες. Διαφορετικά, οποιαδήποτε εγγύηση ακυρώνεται.
Σε θερμοκρασίες αποθήκευσης κατά προτίμηση μεταξύ 15-25°C, τα αρχικά δοχεία μπορούν να αποθηκεύονται για 24 μήνες. Κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης, τα δοχεία πρέπει να προστατεύονται από τον παγετό και το άμεσο ηλιακό φως.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας. Ανατρέξτε στις οδηγίες που υπάρχουν στο δελτίο τεχνικών δεδομένων.
Βαμμένες επιφάνειες στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας, της ναυπηγικής ή της επεξεργασίας ξύλου. Βαφές με βάση διαλύτες, συστήματα ενός και πολλών συστατικών, υδατοδιαλυτές βαφές, επικαλύψεις τύπου πούδρας, διαφανή βερνίκια προστασίας από γρατσουνιές. Δεν είναι κατάλληλο για βαφές τύπου ματ. Εξαιρετικά λειαντικό στιλβωτικό υψηλής στιλπνότητας για γρήγορη αφαίρεση επιφανειακών ατελειών σε πρόσφατα επισκευασμένες και πλήρως σκληρυμένες τελικές στρώσεις, καθώς και για τη στίλβωση επίμονων ιχνών χρήσης σε χρησιμοποιημένες βαφές.
Προετοιμασία υπεύθυνου βαφής: Παγιδευμένη σκόνη, αυλακώσεις τροχίσματος, "φλούδα πορτοκαλιού", ατέλειες βαφής
Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση. Υγράνετε τις επιφάνειες του επιλεγμένου δίσκου στίλβωσης ομοιόμορφα με την πάστα και απλώστε μια μικρή ποσότητα στην επιφάνεια που θα στιλβωθεί. Τοποθετήστε το πέλμα στίλβωσης έτσι ώστε να ακουμπήσει πλήρως στην περιοχή και θέστε σε λειτουργία το μηχάνημα. Εφαρμόστε πίεση στις 1500-2000 σ.α.λ. και επεξεργαστείτε την επιφάνεια μέχρι να αφαιρεθούν τα ίχνη τροχίσματος ή οι ατέλειες της βαφής. Εργαστείτε ανά περιοχές! Αφαιρέστε τα υπολείμματα στιλβωτικού με ένα πανί από μικροΐνες. Αφαιρέστε τυχόν λωρίδες που έχουν απομείνει με το στιλβωτικό εξάλειψης ολογραμμάτων P30 Plus.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!