Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Κλειδί φίλτρου λαδιού για Opel Διάμ 73,5 mm x 15 επιφάνειες για το Astra K 1,5 λίτρου diesel
Για χαλάρωση και σύσφιγξη ακριβείας του πλαστικού καλύμματος του περιβλήματος του φίλτρου κατά την αλλαγή του ένθετου του φίλτρου
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Ροπή σύσφιγξης σύμφωνα με τον κατασκευαστή και την τιμή που αναγράφεται στο πλαστικό καπάκι του φίλτρου: 46 Nm +/- 3 Nm
- Opel Astra K και Insignia B 1,5 λίτρου Diesel 105 και 122 PS
- Κωδικός κινητήρα: D15DVC/D15DVH/F15DVH (3 κύλινδροι)
- Αριθμός OE για το στοιχείο του φίλτρου: 55515474
- Αριθμός OE για το πλαστικό καπάκι: 55511061
- (Hengst Blue-On, αρ. εξαρτήματος 55515117)
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!