Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Μεντεσές επίπλου OBS 8, βιδωτή συναρμολόγηση
Μεντεσές μίας ένωσης με ανθεκτική φίσα
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Ρύθμιση πλευρών -2 mm
- Ρύθμιση ύψους μέσω σχισμών +/-2 mm. Για ρύθμιση του ύψους, εάν χρειάζεται σπάστε τους δύο πείρους κάτω από τη βίδα ευρωπαϊκού τύπου
- Για έναν βραχίονα μεντεσέ με διπλή εφαρμογή απαιτούνται δύο κάλυκες
- Κατάλληλο για βασικές δομές και συνεχείς εργασίες οικοδομής
- Βιδωτός κάλυκας F150000002, πρεσαριστός κάλυκας F150000001
Οι βραχίονες των μεντεσέδων και οι οπές παραγγέλλονται ξεχωριστά
Συνδέστε τον βραχίονα του μεντεσέ με βίδα Euro με τύπο κεφαλής B ∅ 9 mm
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!