Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Αντιψυκτικό Υγρό ΟΑΤ Evoflu RTU
Κορυφαίας ποιότητας αντιψυκτικό - αντιθερμικό υγρό LONGLIFE (μεγάλης διάρκειας ζωής) σύγχρονης τεχνολογίας ΟΑΤ (Organic Acid Technology) χωρίς νιτρώδη, αμίνες, πυριτικά και βορικά άλατα.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Ελαχιστοποίηση ζημιών του συστήματος ψύξης.
- Παρατεταμένη διάρκεια ζωής.
- Φιλικό προς το περιβάλλον.
- Βελτιωμένη μεταφορά θερμότητας.
- Εξαιρετική προστασία από σπηλαίωση (ηλεκτρόλυση).
- Προστασία του ψυγείου, μπλοκ/κεφαλών κυλίνδρων, αντλιών νερού.
- Εξαιρετική προστασία από τη διάβρωση των αλουμινένιων επιφανειών του συστήματος ψύξης.
- Αξιοπιστία.
- Κατάλληλο για μικτούς στόλους οχημάτων.
Το EVOFLU RTU G-12+ (-27°C) πληροί τις απαιτήσεις των ακόλουθων τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών:
- 2108-2004
- ASTM D 3306
- ASTM D 4985
- BS 02 50 - 6580:2010
- CUNA NC 956-16
- AFNOR NFR 15-601
- ÖNORM V 5123
- JIS K 2234:2006,
- SAE J1034
- SANS 1251:2005 και την China GB 29743-2013
- Audi / Seat / Skoda / VW: TL 774-D/F Bentley
- Lamborghini: TL 774-F
- DAF: MAT 74002 Daimler
- Mercedes-Benz: MB-Approval 325.3
- Deutz: DQC CB-14
- Ferrari: from MY 2010
- MAN: MAN 324 Type SNF
- MINI Cooper D: from MY 2007 to MY 2011
- MTU: MTL 5048
- Porsche: from MY 1996 to MY 2009
Να μην αναμιγνύεται με όλα τα αντιψυκτικά - αντιθερμικά που έχουν ως βάση πρώτης ύλης το MEG.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!