Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Πλαίσιο Nova Pro Scala H250 για ψηλή προέκταση H250
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Λεπτό, περικλεισμένο πλαίσιο
- Μεγάλη ευστάθεια με μπροστινό ύψος έως 780 mm
- Σχεδίαση ράβδων για προσαρμογή
- Ενσωματωμένη ρύθμιση ύψους, πλευρών και κλίσης
- Βέλτιστη χρήση του χώρου χάρη στις ευθείες εσωτερικές πλευρές και το μικρό πλάτος εγκατάστασης
- Το μπροστινό τμήμα συναρμολογείται και αποσυναρμολογείται χωρίς εργαλεία
- Ίδιο πλάτος βάσης και πίσω τοίχου
- Δεν απαιτούνται εργασίες στη βάση
Οι διαστάσεις που αναφέρονται δεν είναι δεσμευτικές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν.
Έπιπλα κουζίνας/μπάνιου/καθιστικού
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!