Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Κλιπ στήριξης Nova Grip χάλυβας C45, γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ
(Θερμικά κατεργασμένος χάλυβας C45 + N κατά DIN EN 10083-2)
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία συνδέσεων μετάδοσης δύναμης μεταξύ τεμνόμενων στηριγμάτων με διαφορετικά σχήματα και διαστάσεις
Υπάρχει επίσης δυνατότητα σύνδεσης υπερτιθέμενων στηριγμάτων με φλάντζες ίδιου πλάτους
Για την αντιστάθμιση φλαντζών διαφορετικού πάχους, μπορούν επίσης να τοποθετηθούν έως τρεις αποστάτες με μέγ. συνολικό πάχος 15 mm ανάμεσα στα κλιπ στήριξης και τα ελάσματα σύνδεσης.
Στον τύπο M12-LAS, υπάρχει ενσωματωμένη αντιστάθμιση ύψους δύο επιπλέον αποστατών (συγκριτικά με τον κανονικό τύπο).
- Τεχνική έγκριση εθνικού φορέα DIBt Z-14.4-493
- Κλιπ στήριξης M8 κανονικού τύπου και M12 τύπου LAS χωρίς Τεχνική έγκριση εθνικού φορέα DIBt
- Η Τεχνική έγκριση εθνικού φορέα DIBt αρ. Z-14.4-493 για τα κλιπ στήριξης διέπει τις συνδέσεις με κλιπ στήριξης για στατικές, ενεργά στατικές και δυναμικές δράσεις
- Οι βίδες και τα κλιπ στήριξης που έχουν ήδη υποστεί δυναμική δράση δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν ξανά
- Οι τιμές βάσει σχεδίασης για τη φέρουσα ικανότητα και την οριακή δύναμη εφελκυσμού ανά συνεσφιγμένη σύνδεση περιγράφονται στην Τεχνική έγκριση εθνικού φορέα DIBt αρ. Z-14.4-493
Για τη στερέωση στοιχείων σύνδεσης, τοποθετείται ένα έλασμα συναρμολόγησης (κατηγορία αντοχής S235 ή υψηλότερη/πάχος ελάσματος τουλάχιστον 10 mm) ανάμεσα στα στηρίγματα προς σύνδεση.
Οι λεπτομέρειες για τις διαστάσεις των αντίστοιχων ελασμάτων και τις αποστάσεις των οπών υποδεικνύονται στη γενική οικοδομική άδεια αρ. Z-14.4-493.
Πρέπει να χρησιμοποιούνται βιδωτά εξαρτήματα στερέωσης κατά DIN EN 14399-1 ή DIN EN 15048-1, τα οποία αποτελούνται από εξαγωνικές βίδες κατηγορίας αντοχής 8.8 ή 10.9, παξιμάδια κατηγορίας αντοχής 8 ή 10 και σχετικές ροδέλες με ελάχιστη σκληρότητα 100 HV, ενώ στα εξαρτήματα στερέωσης κατηγορίας αντοχής 10.9 πρέπει να τοποθετούνται δύο ροδέλες κάτω από τα παξιμάδια σε κάθε σημείο εφαρμογής.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!