Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Προφορτισμένη μπαταρία NiMH
Συνδυάζει τα πλεονεκτήματα των μπαταριών τύπου NiMH και των μη επαναφορτιζόμενων μπαταριών
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Προφορτισμένη μπαταρία
Έτοιμη προς χρήση
Δυνατότητα παραμονής για μεγάλα χρονικά διαστήματα άνω του ενός έτους σε κατάσταση αναμονής χωρίς επαναφόρτιση
Χαμηλή αυτο-εκφόρτιση
- Διαθέσιμη χωρητικότητα στο 85% περίπου της ονομαστικής τιμής, ακόμη και ένα έτος μετά την τελευταία φόρτιση
- Κατάλληλη επίσης για χρήση σε συσκευές με χαμηλές απαιτήσεις ισχύος
Κατάλληλη για ταχεία φόρτιση
Δυνατότητα φόρτισης με φορτιστές συμβατικών μπαταριών NiMH
Γενικής χρήσης
Κατάλληλη για χρήση σε συσκευές με υψηλές και χαμηλές απαιτήσεις ισχύος (π.χ. ψηφιακή κάμερα ή ρολόι τοίχου)
Δεν επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες
Ενδείκνυται καλύτερα για χρήση σε χαμηλές θερμοκρασίες συγκριτικά με τις συμβατικές μπαταρίες NiMH
Χωρίς φαινόμενο μνήμης της μπαταρίας
Δυνατότητα επαναφόρτισης έως 1000 φορές
Φιλική προς το περιβάλλον
Κατάλληλη για χρήση σε ψηφιακές κάμερες, ρολόγια τοίχου, όργανα μέτρησης και πολλά άλλα.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!