Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Προ-φορτισμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία NiMH υψηλής χωρητικότητας Προφορτισμένη
Απόδοση με 35% μεγαλύτερη διάρκεια από τις συμβατικές επαναφορτιζόμενες μπαταρίες NiMH
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Ιδανικό προϊόν για εφαρμογές με υψηλές απαιτήσεις ενέργειας
Δυνατότητα άμεσης χρήσης, καθώς η επαναφορτιζόμενη μπαταρία είναι ήδη φορτισμένη
Ανθεκτικό
- Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες χρειάζονται αντικατάσταση λιγότερο συχνά χάρη στη χαμηλότερη αυτο-εκφόρτιση και τη μεγαλύτερη χωρητικότητά τους έναντι των συμβατικών μπαταριών
- Οι μπαταρίες χάνουν ελάχιστο φορτίο, ακόμα κι αν δεν φορτιστούν για μεγάλο χρονικό διάστημα
Φιλικό προς το περιβάλλον
- Η σύνθεση αυτού του τύπου επαναφορτιζόμενων μπαταριών τις κάνει λιγότερο επιβλαβείς για το περιβάλλον
Κανένα φαινόμενο μνήμης, γρήγορη φόρτιση
- Επιπλέον, οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μπορούν να φορτίζονται γρήγορα χωρίς να μειώνεται η διάρκεια ζωής τους
Κατάλληλη για χρήση σε ψηφιακές κάμερες, ρολόγια τοίχου, όργανα μέτρησης, ιατρικές συσκευές, οικιακά προϊόντα κ.λπ.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!