Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Κρυφός μεντεσές Nexis click-on 170
Η πόρτα ανοίγει κατά 90°–170° χωρίς επικάλυψη (γωνιακή τοποθέτηση). Ιδανικός για ντουλάπια με εσωτερικές προεκτάσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Γωνία ανοίγματος: 170°
- Έπιπλο με εύκολη πρόσβαση, καθώς οι πόρτες ανοίγουν και απομακρύνονται από την περιοχή πρόσβασης
- Για πάχος πόρτας έως 26 mm
- Διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα προστασίας των δακτύλων, οπότε δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος τραυματισμού και είναι κατάλληλη για παιδικά έπιπλα
- Χαμηλό βάθος κοιλότητας (11,5 mm), κατάλληλο και για λεπτές πόρτες ή πόρτες με προφίλ
- Συμβατότητα με συστήματα μαλακού κλεισίματος
Συμβατότητα με συστήματα αυτόματου μαλακού κλεισίματος
Οι καθοριζόμενες διαστάσεις δεν είναι δεσμευτικές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν!
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!