Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Λιπαντικό λάδι κατάλληλο για χρήση με τρόφιμα

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Λιπαντικό λάδι κατάλληλο για χρήση με τρόφιμα

Άχρωμο ειδικό λιπαντικό με ιδιότητες ερπυσμού για τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών, φαρμάκων και κλινικών δοκιμών

Ποσοστό έκπτωσης
PU
Τιμή κατόπιν αιτήματος
Επιλέξτε παραλλαγή

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Άχρωμο ειδικό λιπαντικό χαμηλού ιξώδους με ιδιότητες ερπυσμού


  • Εξαιρετικές λιπαντικές ιδιότητες σε δυσπρόσιτα σημεία χάρη στο χαμηλό ιξώδες

  • Ο εξαιρετικός ερπυσμός και το καθαριστικό αποτέλεσμα εξασφαλίζουν βέλτιστη προστασία των μηχανημάτων και των περιοχών των ιμάντων μεταφοράς που εκτίθενται σε νερό

  • Οικονομικό

  • Καμία οπτική υποβάθμιση κατά την περιστασιακή επαφή του λιπαντικού με το προϊόν


  • Άοσμο και άγευστο

  • Καλή συμβατότητα με υλικά σε διάφορες επιφάνειες, όπως αλουμίνιο, ανοξείδωτος χάλυβας, πλαστικά συμβατά με ορυκτέλαια, π.χ. PP, PE, PS, νάιλον, πολυανθρακικό γυαλί, εποξειδικά πλαστικά τζάμια με ίνες, δακτύλιοι στεγανοποίησης.

  • Εκτοπίζει το νερό

  • Βέλτιστες αντιδιαβρωτικές ιδιότητες

  • Χωρίς ρητίνες και οξέα

  • Αντοχή στη γήρανση

  • Χωρίς σιλικόνη και ΑΟΧ

  • Σε αυτό το περιβάλλον, το προϊόν μπορεί να έρχεται περιστασιακά σε επαφή με τρόφιμα

  • Δεν είναι βλαβερό για το δέρμα και τους βλεννογόνους

  • Μη τοξικό προϊόν
  • Καταχώρηση NSF H1 (αρ.: 126582), συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις H1

  • Εγκεκριμένο από την LGA (Υπηρεσία Εμπορίου της Βαυαρίας, Νυρεμβέργη, Γερμανία)
  • Καταχώρηση NSF H1 (αρ.: 126582), συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις H1

  • Εγκεκριμένο από την LGA (Υπηρεσία Εμπορίου της Βαυαρίας, Νυρεμβέργη, Γερμανία)

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.