Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Πανιά καθαρισμού για βιομηχανική χρήση
Για διεξοδικό και γρήγορο καθαρισμό των περισσότερων επιφανειών χωρίς να χρειάζεται νερό, σαπούνι ή βούρτσα. Με πιστοποίηση NSF.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Ιδανικό για καθημερινή χρήση εν κινήσει
- Διεξοδική και απαλή απομάκρυνση ακόμη και της πιο δύσκολης βρομιάς όπως λάδια, γράσα, κόλλες, βαφές, πίσσα και λιπαντικά
- Καθαρισμός εργαλείων, επιφανειών και χεριών με ένα μόνο προϊόν
- Καθαρίζει τα χέρια και αφήνει ένα ευχάριστο άρωμα
Με πιστοποίηση NSF: Περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα μη βρώσιμων ουσιών, κατηγορία C1.
Προϊόν ακατάλληλο για εξαιρετικά στιλπνές επιφάνειες, όπως βαφές αυτοκινήτων και διαφανή πλαστικά, π.χ. προσωπίδες, πάνελ από plexiglass.
Με πιστοποίηση NSF: Περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα μη βρώσιμων ουσιών, κατηγορία C1.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Διεξοδική και απαλή απομάκρυνση ακόμη και της πιο δύσκολης βρομιάς όπως λάδια, γράσα, κόλλες, βαφές, πίσσα και λιπαντικά.
- Καθάρισμα εργαλείων
- Καθάρισμα επιφανειών
- Καθάρισμα χεριών
Αφαιρέστε το υγρό πανί από το επανασφραγιζόμενο δοχείο και αφαιρέστε τη βρομιά τρίβοντας απαλά την επιφάνεια που θέλετε.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!