Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Δεσμίδα καρφιών και φυσίγγιο αερίου NG CS-2/3
Καρφί υψηλής ποιότητας διαμέτρου 2,6 mm για γενική χρήση, κατάλληλο για DIGA® CS-2 Power και DIGA® CS-3
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
iBMB MPA TU Braunschweig
Αρ. MPA BS: 2101-126-16-CM:
Έκθεση εμπειρογνωμόνων σχετικά με την συμπεριφορά στη φωτιά των ελαφρών διαχωριστικών από γυψοσανίδες σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102-4
Αρ. MPA BS: 2100-376-17-CM
Έκθεση εμπειρογνωμόνων σχετικά με τη συμπεριφορά στη φωτιά των διαχωριστικών με γυψοσανίδα διπλής όψης σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 520 ή DIN 18180 και των υποκατασκευών σύμφωνα με το πρότυπο DIN 18182-1, σε συνδυασμό με στερέωση σε συμπαγή στοιχεία
Όλα τα καρφιά είναι κατάλληλα για δευτερεύουσες στερεώσεις (χωρίς τεχνική έγκριση). Οι μέγιστες δυνάμεις εφελκυσμού των επιμέρους στερεώσεων είναι στη διακριτική ευχέρεια του χρήστη και πρέπει να καθορίζονται με δοκιμαστικές στερεώσεις ή δοκιμές σύσφιγξης.
- Στερέωση προφίλ U σε ξηρή δόμηση
- Στερέωση στην περιοχή εγκατάστασης, ξηρή δόμηση κ.λπ. σε υπόστρωμα μπετόν (κανονικό μπετόν ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) σύμφωνα με το DIN EN 206 καθώς και χάλυβας και τοιχοποιία από συμπαγή τούβλα
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!