Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Δεσμίδα καρφιών και φυσίγγιο αερίου NG CS-2/3 SN
Καρφί υψηλής ποιότητας για γενική χρήση, διαμέτρου 2,6 mm, κατάλληλο για DIGA® CS-2 POWER και DIGA® CS-3
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Μία συσκευασία περιλαμβάνει 800 καρφιά και ένα φυσίγγιο αερίου
Όλα τα καρφιά είναι κατάλληλα για δευτερεύουσες στερεώσεις (χωρίς έγκριση κατασκευαστικού προϊόντος). Η μέγιστη αντοχή εφελκυσμού των επιμέρους στερεώσεων επαφίεται στην κρίση του χρήστη και πρέπει να προσδιορίζεται με δοκιμαστικές στερεώσεις ή με δοκιμές τελικού φορτίου.
- Στερέωση προφίλ διατομής U σε ξηρή δόμηση
- Στερεώσεις στην περιοχή εγκατάστασης, ξηρή δόμηση κ.λπ. σε υποστρώματα σκυροδέματος (σκυρόδεμα κανονικού βάρους ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 206 καθώς και σε χάλυβα και τοιχοποιία από συμπαγή τούβλα
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!