Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Δεσμίδα καρφιών και φυσίγγιο αερίου NG CS-2/3 HFB
Βηματικό καρφί υψηλής ποιότητας διαμέτρου 3,0 mm, ειδικά σχεδιασμένο για στερεώσεις σε σκυρόδεμα υψηλής αντοχής, συμβατό με DIGA® CS-2 Power και DIGA® CS-3
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Μήκος πάνω από 22 mm:
Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-21/0702
iBMB MPA TU Braunschweig
Αρ. MPA BS: 2101-126-16-CM
Έκθεση εμπειρογνωμόνων σχετικά με την συμπεριφορά στη φωτιά των ελαφρών διαχωριστικών από γυψοσανίδες σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102-4
Αρ. MPA BS: 2100-376-17-CM
Έκθεση εμπειρογνωμόνων σχετικά με τη συμπεριφορά στη φωτιά των διαχωριστικών με γυψοσανίδα διπλής όψης σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 520 ή DIN 18180 και των υποκατασκευών σύμφωνα με το πρότυπο DIN 18182-1, σε συνδυασμό με στερέωση σε συμπαγή στοιχεία
- Στερέωση προφίλ σε ξηρή δόμηση
- Στερέωση σε υπόστρωμα μπετόν (κανονικό μπετόν ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) σύμφωνα με το DIN EN 206, χάλυβας και τοιχοποιία από συμπαγή τούβλα στην περιοχή εγκατάστασης, ξηρή δόμηση
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!