Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Μαύρο στρογγυλό κορδόνι NBR70
Για τη γρήγορη και απλή κατασκευή δακτυλίων στεγανοποίησης
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Υλικό: NBR - συνθετικό καουτσούκ νιτριλίου-βουταδιενίου
- Αντοχή σε διάφορα μέσα: Λάδι, βενζίνη, γράσο, αλειφατικοί υδρογονάνθρακες (προπάνιο, βουτάνιο, ορυκτέλαια), αραιωμένα οξέα και αλκάλια
- Περιοχή θερμοκρασιών: -30 °C έως 100 °C
Η κατηγορία ανοχής E1 κατά DIN ISO 3302-1 ισχύει για τη διαστασιακή ανοχή
Ναυπηγεία, σχεδίαση μηχανημάτων, μεταφορές, συνεργεία επισκευής οχημάτων, αγροτικά μηχανήματα και συνεργεία επισκευής μοτοσυκλετών, εταιρείες λεωφορείων κ.λπ.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!