Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Τυπική φόρμα με τιράντες για πολλαπλές χρήσεις
Αντιστατική φόρμα με τιράντες για τις καθημερινές εργασίες σας.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Πυράντοχο, αντιστατικό ύφασμα, κρυφό φερμουάρ
- Δύο μπροστινές τσέπες, πίσω τσέπη με κάλυμμα, μεγάλη τσέπη στο γοφό, τσέπη για μέτρο
- Ανακλαστικό σιρίτι
- Ρυθμιζόμενοι ιμάντες με πόρπες, ελαστικά ένθετα στην περιοχή των γοφών
- Ενισχυμένα γόνατα, διπλές ραφές
- EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 κατηγορία 1, EN ISO 11611 κατηγορία 2, EN ISO 11612
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!